Beli paper flip chart di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. 3M Flip Chart Easel Pad (Kertas Flip Chart)
    31%
    Mulai

    Rp259.900

    3M Flip Chart Easel Pad (Kertas Flip Chart)
    atribut:
    • Dispenser: No
    • Product Type: Easel Pads
  2. GM Flip Chart Paper White
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp85.900

    GM Flip Chart Paper White
    atribut:
    • Number of Sheet: 25
  3. WriteBest Kertas Buram
    53%
    Mulai

    Rp249.900

    WriteBest Kertas Buram
    Deskripsi:
    It can be used as replacement paper for the exclusive flip chart body.
  4. Sakana Flipchart
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp979.900

  5. GM Flip Chart
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

    GM Flip Chart
    Deskripsi:
    Kaki berbentuk tripod berbahan besi. Dilengkapi penjepit kertas di bagian atas.
    atribut:
    • Thickness (mm): 10
    • Board Material: Plywood
    • List Material: Aluminium
    • Dimensions (cm): 60x90
  6. GAND Newsprint Paper 50gsm (Kertas HVS)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp32.900

    GAND Newsprint Paper 50gsm (Kertas HVS)
    atribut:
    • Paper Size (gsm): 50
  7. WriteBest Flip Chart Pad
    Mulai

    Rp2.699.900

    WriteBest Flip Chart Pad
    Deskripsi:
    -Using an flexible bar, flip papers can be retained.-It can move easily with caster including the lock function. -Assembly Type-Height adjustable-With pen tray
    atribut:
    • Plate Color: White
  8. Non Brand Uncoated Matte Paper Custom (Kertas HVS)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

  9. TANIZAWA Liner for Cloth Cap, Banpino
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp60.900

    TANIZAWA Liner for Cloth Cap, Banpino
    atribut:
    • Color: White
    • Size: One Size Fits All
    • Weight (g): 80
    • Width x Length (mm): 174x198
    • Purpose of Use: Securing the safety of the head in light work.
  10. Sensa Flipchart Up Down Kaki Non Magnet
    Mulai

    Rp1.199.900

    Sensa Flipchart Up Down Kaki Non Magnet
    Deskripsi:
    - Flip Chart SENSA mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Tinggi kaki dapat diatur (tinggi-rendah)- Terdapat penjepit untuk menjepit kertas
    atribut:
    • Material: Plywood
    • Board Thickness (mm): 9
    • Surface: Formica Import Non Magnetic
    • Frame: Alumunium
    • Corner Material: Plastic Rounded
  11. 3M Post-it 654 Sticky Notes (Kertas Memo)
    Rating:
    100% of 100
    (36)
    Mulai

    Rp11.900

    3M Post-it 654 Sticky Notes (Kertas Memo)
    Deskripsi:
    Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x3 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding.- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung.- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan.- Kertas mudah ditulisi
    atribut:
    • Size (inch): 3 x 3
    • Rule: Unruled
  12. ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Rating:
    99% of 100
    (141)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  13. Keiko Flipchart Up Down Kaki Magnet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Keiko Flipchart Up Down Kaki Magnet
    Deskripsi:
    - Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnet- Tinggi kaki dapat diatur
    atribut:
    • Board Materials: plywood
    • Board Thickness (mm): 9
    • Angle: plastik rounded
    • Frame: Alumunium
    • Layer: formica import magnetik
    • Legs Material: pipa besi hollow 25 mm
  14. 3M Flip Chart Super Mini Easel Pad (Kertas Flip Chart)
    Mulai

    Rp279.900

    3M Flip Chart Super Mini Easel Pad (Kertas Flip Chart)
    Deskripsi:
    Stick securely and holds up to 2x longerInk bleed-through resistant paperIdeal for capturing action itemsDownload the free Post-it AppSmall white premium paper - 15 in. x 18 in. (38.1 cm x 45.7 cm), 20 Sheets/Pad, 1 Pad/PackExplore options - Post-it Super Sticky Easel Pads are also available with Grid Lines, Lines, Bright Yellow, and White Recycled Paper.Use with Post-it Super Sticky Notes - the large, stickable paper to capture thoughts with Post-it Super Sticky Notes.Capture the spark at your next meeting with Post-it Super Sticky Easel Pads. These adhesive backed sheets stick and restick to hold up to 2X longer to most wall surfaces. The paper resists marker bleed-through so you can capture input by writing directly on the sheet. Use Post-it Super Sticky Easel Pads with Post-it Super Sticky Notes to organize ideas. Download the free Post-it App to instantly capture and save your work so you can share notes with the team without recaps or delays.Simplify note-taking at your next meeting with Post-it Super Sticky Easel Pads. These easel pads offer faint lines to help keep your writing straight and organized.
    atribut:
    • Creative Color: White
    • Product Type: Easel Pads
    • Number of Sheets: 20
    • Product Color : White
  15. Kenko Cutter Knife (Pisau Cutter)
    Rating:
    100% of 100
    (22)
    Mulai

    Rp5.900

Daftar Harga paper flip chart Terbaru October 2026
3M Flip Chart Easel Pad (Kertas Flip Chart)Rp259.900
GM Flip Chart Paper WhiteRp85.900
WriteBest Kertas BuramRp249.900
Sakana FlipchartRp979.900
GM Flip ChartRp999.900
GAND Newsprint Paper 50gsm (Kertas HVS)Rp32.900
Sakana Flipchart 5 RodaRp1.199.900
WriteBest Flip Chart PadRp2.699.900
Non Brand Uncoated Matte Paper Custom (Kertas HVS)Rp169.900
TANIZAWA Liner for Cloth Cap, BanpinoRp60.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait